入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | ブラック |
終了 | |
高さ | 4" |
ノブタイプ | 現代デザイン |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 2.36 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M10 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | タイプ | 色 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0270.2081 | めねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 1.79 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | - | M8 | ¥3,922 | |
K0270.3081 | めねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 2.26 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | - | M8 | ¥4,932 | |
K0270.3101 | めねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 2.26 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | - | M10 | ¥5,063 | |
K0270.4101 | めねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 2.64 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | - | M10 | ¥7,273 | |
K0270.2081X15 | おねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 2.22 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 0.59 " | M8 | ¥4,490 | |
K0270.2081X20 | おねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 2.42 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 0.78 " | M8 | ¥4,490 | |
K0270.2081X25 | おねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 2.62 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 0.99 " | M8 | ¥4,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。