定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0270.1A186調節可能なハンドル13-32緑| AE9LQP 6KPA3

KIPP K0270.1A186 調節可能なハンドル 13-32 グリーン

在庫あり
アイテム:AE9LQP モデル:K0270.1A186相互参照:6KPA3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,417 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調節可能なハンドル
グリーン
コンポーネントステンレス鋼
終了 
高さ1.28 "
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)1.85 "
形式ノボグリップ
番手10-32
タイプめねじ、ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さネジの長さタイプ価格
KIPPK0270.1A116調整可能なハンドル13-32イエロー| AE9LQL 6KPA0 K0270.1A116イエロー1.28 "-めねじ、ステンレス鋼¥3,417
KIPPK0270.1A12調節可能なハンドル13-32オレンジ| AE9LQM 6KPA1 K0270.1A12オレンジ1.28 "-めねじ、ステンレス鋼¥3,417
KIPPK0270.1A184調節可能なハンドル13-32赤| AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184レッド1.28 "-めねじ、ステンレス鋼¥3,417
KIPPK0270.1A187調節可能なハンドル13-32ブルー| AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A1871.28 "-めねじ、ステンレス鋼¥3,417
KIPPK0270.1A116X15調節可能なハンドル0.59-10イエロー| AE32QVH 9LMZ6 K0270.1A116X15イエロー1.77 "0.59 "おねじ、ステンレス鋼¥3,740
KIPPK0270.1A116X20調整可能ハンドル0.78-10イエロー| AE32QVJ 9LNA6 K0270.1A116X20イエロー1.99 "0.78 "おねじ、ステンレス鋼¥3,740
KIPPK0270.1A116X25調節可能なハンドル0.99-10イエロー| AE32QVK 9LNA6 K0270.1A116X25イエロー2.16 "0.99 "おねじ、ステンレス鋼¥3,740

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0270.1A186 調節可能なハンドル 13-32 グリーン
¥3,417 /単価