入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | イエロー |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
終了 | |
高さ | 1.77 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
ネジの長さ | 0.59 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 10-24 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0270.1A016X20 | イエロー | 1.99 " | 0.78 " | ¥3,740 | |
K0270.1A016X25 | イエロー | 2.16 " | 0.99 " | ¥3,740 | |
K0270.1A02X15 | オレンジ | 1.77 " | 0.59 " | ¥3,740 | |
K0270.1A02X20 | オレンジ | 1.99 " | 0.78 " | ¥3,740 | |
K0270.1A02X25 | オレンジ | 2.16 " | 0.99 " | ¥3,740 | |
K0270.1A084X15 | レッド | 1.77 " | 0.59 " | ¥3,740 | |
K0270.1A084X20 | レッド | 1.99 " | 0.78 " | ¥3,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。