入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | イエロー |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
終了 | |
高さ | 1.28 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M4 |
タイプ | めねじ、ステンレス鋼 |
UPC | 4059245102501 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | コンポーネント | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0269.10416 | イエロー | 鋼 | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.1042 | オレンジ | 鋼 | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10484 | レッド | 鋼 | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10486 | グリーン | 鋼 | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10487 | 青 | 鋼 | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0270.1042 | オレンジ | ステンレス鋼 | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,431 | |
K0270.10484 | レッド | ステンレス鋼 | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。