入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | 青 |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
高さ | 5.95 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 3.54 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.3A41 | ブラック | 2.26 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | - | 内部スレッド | ¥2,720 | |
K0269.4A41 | ブラック | 2.64 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | - | 内部スレッド | ¥3,338 | |
K0269.2A41X55 | ブラック | 3.8 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 2.16 " | 外部スレッド | ¥2,635 | |
K0269.2A41X60 | ブラック | 4" | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 2.36 " | 外部スレッド | ¥2,635 | |
K0269.3A41X50 | ブラック | 4.07 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥3,236 | |
K0269.3A41X55 | ブラック | 4.27 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | 2.16 " | 外部スレッド | ¥3,236 | |
K0269.3A41X60 | ブラック | 4.46 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | 2.36 " | 外部スレッド | ¥3,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。