入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | レッド |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
高さ | 5.95 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 3.54 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M12 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.41216X80 | イエロー | 5.55 " | 4.29 " | 3.15 " | M12 | ¥4,065 | |
K0269.41216X90 | イエロー | 5.95 " | 4.29 " | 3.54 " | M12 | ¥4,256 | |
K0269.4122X80 | オレンジ | 5.55 " | 4.29 " | 3.15 " | M12 | ¥4,256 | |
K0269.4122X90 | オレンジ | 5.95 " | 4.29 " | 3.54 " | M12 | ¥4,109 | |
K0269.41284X80 | レッド | 5.55 " | 4.29 " | 3.15 " | M12 | ¥4,069 | |
K0269.41286X80 | グリーン | 5.55 " | 4.29 " | 3.15 " | M12 | ¥4,069 | |
K0269.41286X90 | グリーン | 5.95 " | 4.29 " | 3.54 " | M12 | ¥4,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。