入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | レッド |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
高さ | 4.17 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 1.77 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M12 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0269.41216X20 | イエロー | 3.19 " | 4.29 " | 0.78 " | ¥3,740 | |
K0269.41216X25 | イエロー | 3.37 " | 4.29 " | 0.99 " | ¥3,740 | |
K0269.41216X30 | イエロー | 3.58 " | 4.29 " | 1.18 " | ¥3,740 | |
K0269.41216X35 | イエロー | 3.78 " | 4.29 " | 1.38 " | ¥3,980 | |
K0269.41216X40 | イエロー | 3.98 " | 4.29 " | 1.57 " | ¥3,980 | |
K0269.41216X45 | イエロー | 4.17 " | 4.29 " | 1.77 " | ¥3,901 | |
K0269.41216X50 | イエロー | 4.37 " | 4.29 " | 1.99 " | ¥3,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。