定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0269.2A384X60 調節可能なハンドル 2.36 5/16-18 レッド | AE9CUD 6HRL0

KIPP K0269.2A384X60 調節可能なハンドル 2.36 5/16-18 レッド

在庫あり
アイテム: AE9CUD モデル:K0269.2A384X60相互参照:6HRL0

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,635 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調節可能なハンドル
レッド
コンポーネント
終了 
高さ4"
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)2.93 "
ネジの長さ2.36 "
形式ノボグリップ
番手5 / 16-18
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さItem材料全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0269.2A31調節可能なハンドル5 / 16-18内部2.93モダンデザインNg | AC8RPA 3DEK1 K0269.2A31ブラック1.79 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "-内部スレッド¥2,195
KIPPK0269.3A31調節可能なハンドル5 / 16-18内部3.58モダンデザインNg | AC8RPD 3DEK4 K0269.3A31ブラック2.26 "調整可能なハンドルプラスチック3.58 "-内部スレッド¥2,720
KIPPK0269.2A31X20調節可能なハンドル5 / 16-18外部0.78モダンデザインNg | AC2.93RVE 8DFC3 K0269.2A31X20ブラック2.42 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "0.78 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A31X25調節可能なハンドル5 / 16-18外部0.99モダンデザインNg | AC2.93RVF 8DFC3 K0269.2A31X25ブラック2.62 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "0.99 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A31X30調節可能なハンドル5 / 16-18外部1.18モダンデザインNg | AC2.93RVG 8DFC3 K0269.2A31X30ブラック2.81 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "1.18 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A31X35調節可能なハンドル5 / 16-18外部1.38モダンデザインNg | AC2.93RVH 8DFC3 K0269.2A31X35ブラック3.01 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "1.38 "外部スレッド¥2,635
KIPPK0269.2A31X40調節可能なハンドル5 / 16-18外部1.57モダンデザインNg | AC2.93RVJ 8DFC3 K0269.2A31X40ブラック3.21 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "1.57 "外部スレッド¥2,635

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0269.2A384X60 調節可能なハンドル 2.36 5/16-18 レッド
¥2,635 /単価