入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | ブラック |
終了 | |
高さ | 2.75 " |
ノブタイプ | 現代デザイン |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
ネジの長さ | 1.57 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 外部スレッド |
UPC | 4059245403448 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0269.1A21 | 1.28 " | 1.85 " | - | 内部スレッド | ¥1,848 | |
K0269.2A21 | 1.79 " | 2.93 " | - | 内部スレッド | ¥2,195 | |
K0269.1A21X10 | 1.57 " | 1.85 " | 0.39 " | 外部スレッド | ¥2,033 | |
K0269.1A21X15 | 1.77 " | 1.85 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥2,033 | |
K0269.1A21X20 | 1.99 " | 1.85 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥2,033 | |
K0269.1A21X25 | 2.16 " | 1.85 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥2,033 | |
K0269.1A21X30 | 2.36 " | 1.85 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥2,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。