入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | きのこノブ |
色 | ブラック |
直径 | 0.75 " |
終了 | マットブラック |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 0.83 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 8-32 |
タイプ | めねじ、ステンレス鋼部品 |
UPC | 4059245366415 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0251.AE | 0.83 " | - | 内部スレッド | ¥618 | |
K0251.0AEX10 | 1.22 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥964 | |
K0251.0AEX20 | 1.61 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥1,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。