入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | きのこノブ |
色 | ブラック |
直径 | 1.21 " |
終了 | マットブラック |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 2.87 " |
ネジの長さ | 1.57 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼部品 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0251.0A3 | 1.3 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥1,759 | ||
K0251.0A3X20 | 2.090 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥1,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。