入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX本スポークハンドル |
基本径 | 1.02 " |
ボア | 0.5 " |
直径 | 3.94 " |
終了 | 洗練された |
材料 | アルミニウム |
形式 | 固定ハンドル |
タイプ | 固定ハンドル |
UPC | 4059245373437 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8466935385 |
原産国 | DE |
モデル | 基本径 | ボア | 直径 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0162.0080XCO | 0.94 " | 0.375 " | 3.15 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥5,820 | |
K0162.0100XCP | 1.02 " | 0.5 " | 3.94 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥6,383 | |
K0162.0125XCP | 1.22 " | 0.5 " | 4.92 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥7,399 | |
K0162.0160XCQ | 1.42 " | 0.625 " | 6.3 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥9,537 | |
K0162.0200XCR | 1.65 " | 0.75 " | 7.87 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥15,746 | |
K0162.0250XCV | 1.89 " | 0.875 " | 9.84 " | ハンドルなし | ハンドルなし | ¥25,463 | |
K0162.2080XCO | 0.94 " | 0.375 " | 3.15 " | 固定ハンドル | 固定ハンドル | ¥7,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。