入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターグリップノブ |
直径 | 2.48 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | スターグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 3.94 " |
ネジの長さ | 2.36 " |
形式 | L |
番手 | M12 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0155.212 | 2.48 " | 1.57 " | - | K | 内部スレッド | ¥1,867 | ||
K0153.212 | 2.48 " | 1.57 " | - | スチールカラー | 内部スレッド | ¥1,908 | ||
K0155.4121X30 | 2.48 " | 2.76 " | 1.18 " | L | 外部スレッド | ¥1,957 | ||
K0155.4121X45 | 2.48 " | 3.35 " | 1.77 " | L | 外部スレッド | ¥2,163 | ||
K0155.412X30 | 1.99 " | 2.44 " | 1.18 " | L | 外部スレッド | ¥1,313 | ||
K0155.412X35 | 1.99 " | 2.64 " | 1.38 " | L | 外部スレッド | ¥1,360 | ||
K0154.212 | 2.48 " | 1.57 " | - | SSインサート | 内部スレッド | ¥2,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。