入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターグリップノブ |
直径 | 1.26 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | スターグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 2.16 " |
ネジの長さ | 1.38 " |
形式 | L |
番手 | M8 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0155.208 | 1.57 " | 0.98 " | - | K | 内部スレッド | ¥726 | |
K0155.4081X15 | 1.57 " | 1.57 " | 0.59 " | L | 外部スレッド | ¥826 | |
K0155.4081X20 | 1.57 " | 1.77 " | 0.78 " | L | 外部スレッド | ¥856 | |
K0155.4081X25 | 1.57 " | 1.99 " | 0.99 " | L | 外部スレッド | ¥794 | |
K0155.4081X30 | 1.57 " | 2.16 " | 1.18 " | L | 外部スレッド | ¥871 | |
K0155.4081X35 | 1.57 " | 2.36 " | 1.38 " | L | 外部スレッド | ¥981 | |
K0155.4081X40 | 1.57 " | 2.56 " | 1.57 " | L | 外部スレッド | ¥875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。