定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0124.2A3X20ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部0.78 2.93 | AC2.46TEN 8DGW3

KIPP K0124.2A3X20 ステンレス鋼調節可能なハンドル 5/16-18 外部 0.78 2.93 2.46

在庫あり
アイテム:AC8TEN モデル:K0124.2A3X20相互参照:3DGW7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,308 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格SSアジャスタブルハンドル
終了 
高さ2.46 "
ノブタイプ調整可能なハンドル
材料ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)2.93 "
ネジの長さ0.78 "
番手5 / 16-18
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード7326908588
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0124.2A3X15ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部0.59 2.93 | AC2.26TEM 8DGW3 K0124.2A3X152.26 "2.93 "0.59 "外部スレッド¥15,174
KIPPK0124.2A3X25ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部0.99 2.93 | AC2.66TEP 8DGW3 K0124.2A3X252.66 "2.93 "0.99 "外部スレッド¥15,489
KIPPK0124.2A3X30ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部1.18 2.93 | AC2.85TEQ 8DGW3 K0124.2A3X302.85 "2.93 "1.18 "外部スレッド¥15,793
KIPPK0124.2A3X40ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部1.57 2.93 | AC3.25TER 8DGX3 K0124.2A3X403.25 "2.93 "1.57 "外部スレッド¥16,041
KIPPK0124.2A3X50ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部1.99 2.93 | AC3.64TET 8DGX3 K0124.2A3X503.64 "2.93 "1.99 "外部スレッド¥16,069
KIPPK0124.2A3X60ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部2.36 2.93 | AC4.04TEU 8DGX3 K0124.2A3X604.04 "2.93 "2.36 "外部スレッド¥16,209
KIPPK0124.3A3X20ステンレス鋼調節可能ハンドル5 / 16-18外部0.78 3.58 | AC2.93TFP 8DGZ3 K0124.3A3X202.93 "3.58 "0.78 "外部スレッド¥19,989

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0124.2A3X20 ステンレス鋼調節可能なハンドル 5/16-18 外部 0.78 2.93 2.46
¥15,308 /単価