入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSアジャスタブルハンドル |
終了 | |
高さ | 4.04 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 2.36 " |
番手 | M8 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0124.208X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥15,338 | |
K0124.208X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥15,195 | |
K0124.208X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥15,380 | |
K0124.208X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥15,657 | |
K0124.208X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥16,037 | |
K0124.208X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥15,869 | |
K0124.308X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥20,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。