入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 3.64 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 1.99 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | M6 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼部品 |
UPC | 4059245096640 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0123.1061X50 | 3.19 " | 1.85 " | 1.99 " | M6 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,787 | |
K0123.2061X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | M6 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,905 | |
K0123.2061X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M6 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,905 | |
K0123.2081X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M8 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,922 | |
K0123.2A31X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 5 / 16-18 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,907 | |
K0123.3081X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | M8 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥6,742 | |
K0123.3081X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | M8 | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥6,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。