定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0123.1051アジャスタブルハンドルモダンデザインM5内部ステンレス鋼1.85 | AC9GRA 3GHC1

KIPP K0123.1051 調節可能なハンドル モダンなデザイン M5 内部ステンレス鋼 1.85

在庫あり
アイテム:AC9GRA モデル:K0123.1051相互参照:3GHC1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,201 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調整可能なハンドル
黒繻子
終了黒繻子
高さ1.22 "
ノブタイプ調整可能なハンドル
材料亜鉛
全体の長さ(Overall Length)1.85 "
形式現代デザイン
番手M5
タイプめねじ、ステンレス鋼部品

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)3.05
HSコード7907006000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプ終了高さノブタイプ材料ネジの長さ形式価格
KIPPK0270.1051調節可能なハンドルM5内部ステンレス鋼1.85モダンデザインNg | AC8RPP 3DEL5 K0270.1051めねじ、ステンレス鋼ブラック 1.28 "現代デザインプラスチック-ノボグリップ¥3,485
KIPPK0270.1051X15調節可能なハンドルM5外部ステンレス鋼0.59モダンデザインNg | AC1.85TAL 8DFU3 K0270.1051X15おねじ、ステンレス鋼ブラック 1.77 "現代デザインプラスチック0.59 "ノボグリップ¥3,740
KIPPK0270.1051X20調節可能なハンドルM5外部ステンレス鋼0.78モダンデザインNg | AC1.85TAN 8DFU3 K0270.1051X20おねじ、ステンレス鋼ブラック 1.99 "現代デザインプラスチック0.78 "ノボグリップ¥3,740
KIPPK0270.1051X25調節可能なハンドルM5外部ステンレス鋼0.99モダンデザインNg | AC1.85TAQ 8DFV3 K0270.1051X25おねじ、ステンレス鋼ブラック 2.16 "現代デザインプラスチック0.99 "ノボグリップ¥3,740
KIPPK0116.1051アジャスタブルハンドルM5内部1.85ブラック| AC1.28GDK 9GFP3 K0116.1051ねじ山黒繻子黒繻子1.28 "調整可能なハンドル亜鉛-クラシックボール¥2,798
KIPPK0117.1051調節可能なハンドルM5内部ステンレス鋼1.85黒| AC1.28GEJ 9GFT3 K0117.1051めねじ、ステンレス鋼部品黒繻子黒繻子1.28 "調整可能なハンドル亜鉛-クラシックボール¥4,358
KIPPK0122.1051アジャスタブルハンドルモダンデザインM5内部1.85 | AC9GPC 3GGW2 K0122.1051内部スレッド黒繻子黒繻子1.22 "調整可能なハンドル亜鉛-現代デザイン¥2,543

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0123.1051 調節可能なハンドル モダンなデザイン M5 内部ステンレス鋼 1.85
¥4,201 /単価