入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 3.52 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.58 " |
ネジの長さ | 1.38 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | M10 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 形式 | 色 | 終了 | タイプ | 高さ | ノブタイプ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0122.2101X15 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 2.26 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,419 | |
K0122.2101X20 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 2.46 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,421 | |
K0122.2101X25 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 2.66 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,421 | |
K0122.2101X30 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 2.85 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,421 | |
K0122.2101X35 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 3.05 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,633 | |
K0122.2101X40 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 3.25 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,655 | |
K0122.2101X45 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 3.45 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。