入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 2.97 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 1.18 " |
形式 | クラシックボール |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼部品 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0117.3A31X40 | 3.84 " | 3.58 " | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥7,352 | |
K0117.3A31X50 | 4.23 " | 3.58 " | 1.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥7,301 | |
K0117.3A31X60 | 4.63 " | 3.58 " | 2.36 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥7,333 | |
K0117.2A31 | 1.79 " | 2.93 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,688 | |
K0117.3A31 | 2.26 " | 3.58 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥6,453 | |
K0117.2A31X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,998 | |
K0117.2A31X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。