入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 3.11 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.96 " |
形式 | クラシックボール |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | ねじ山 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 終了 | 高さ | アイテム価格 | ノブタイプ | 材料 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0270.5A61 | めねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 3.11 " | 調整可能なハンドル | 現代デザイン | プラスチック | ノボグリップ | ¥8,755 | |||
K0117.5A61 | めねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 黒繻子 | 3.11 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | クラシックボール | ¥10,391 | ||
K0122.5A61 | 内部スレッド | 黒繻子 | 黒繻子 | 2.87 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 現代デザイン | ¥5,142 | ||
K0123.5A61 | めねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 黒繻子 | 2.87 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 現代デザイン | ¥9,838 | ||
K0270.5A616 | めねじ、ステンレス鋼 | イエロー | 3.11 " | 調節可能なハンドル | - | 熱可塑性プラスチック | ノボグリップ | ¥8,755 | |||
K0270.5A62 | めねじ、ステンレス鋼 | オレンジ | 3.11 " | 調節可能なハンドル | - | 熱可塑性プラスチック | ノボグリップ | ¥8,755 | |||
K0270.5A684 | めねじ、ステンレス鋼 | レッド | 3.11 " | 調節可能なハンドル | - | 熱可塑性プラスチック | ノボグリップ | ¥8,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。