入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テンションレバー |
終了 | ブラックオキサイド |
Handle | 0度 |
高さ | 0.47 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.02 " |
形式 | 低姿勢 |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8466935385 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | Handle | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0114.1A22 | 15度 | 1.14 " | ¥10,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。