入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なテンションレバー |
色 | ブラック |
終了 | 黒酸化物粉体塗装 |
Handle | 20度 |
高さ | 5.06 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.37 " |
ネジの長さ | 2.36 " |
形式 | 調節可能なレバー |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | Handle | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0108.2A51 | 20度 | 2.7 " | 4.37 " | - | 内部スレッド | ¥10,667 | |
K0108.2A52 | 0度 | 1.65 " | 4.37 " | - | 内部スレッド | ¥10,667 | |
K0108.3A51 | 20度 | 3.19 " | 5.3 " | - | 内部スレッド | ¥12,941 | |
K0108.3A52 | 0度 | 1.85 " | 5.3 " | - | 内部スレッド | ¥12,941 | |
K0108.1A51X20 | 20度 | 3.09 " | 3.62 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥9,420 | |
K0108.1A51X25 | 20度 | 3.29 " | 3.62 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥9,420 | |
K0108.1A51X30 | 20度 | 3.48 " | 3.62 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥9,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。