定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0108.1A51X30調整可能レバー1 / 2-13外部1.18度| AC3.46HHP 20GKJ9

KIPP K0108.1A51X30 アジャスタブルレバー 1/2-13 外部 1.18 3.46 20 度

在庫あり
アイテム:AC9HHP モデル:K0108.1A51X30相互参照:3GKJ7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,420 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調整可能なテンションレバー
終了黒酸化物粉体塗装
Handle20度
高さ3.48 "
材料
全体の長さ(Overall Length)3.62 "
ネジの長さ1.18 "
形式調節可能なレバー
番手1 / 2-13
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)15.24
HSコード7326908588
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルHandle高さ全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0108.2A51調整可能レバー1 / 2-13内部4.17度| AC2.7HGA 20GKE9 K0108.2A5120度2.7 "4.37 "-内部スレッド¥10,667
KIPPK0108.2A52調整可能レバー1 / 2-13内部4.37度| AC1.65HGB 0GKE9 K0108.2A520度1.65 "4.37 "-内部スレッド¥10,667
KIPPK0108.3A51調整可能レバー1 / 2-13内部5.1度| AC3.19HGC 20GKE9 K0108.3A5120度3.19 "5.3 "-内部スレッド¥12,941
KIPPK0108.3A52調整可能レバー1 / 2-13内部5.3​​.1.85度| AC0HGD 9GKF3 K0108.3A520度1.85 "5.3 "-内部スレッド¥12,941
KIPPK0108.1A51X20調整可能レバー1 / 2-13外部0.78度| AC3.46HHM 20GKJ9 K0108.1A51X2020度3.09 "3.62 "0.78 "外部スレッド¥9,420
KIPPK0108.1A51X25調整可能レバー1 / 2-13外部0.99度| AC3.46HHN 20GKJ9 K0108.1A51X2520度3.29 "3.62 "0.99 "外部スレッド¥9,420
KIPPK0108.1A51X40調整可能レバー1 / 2-13外部1.57度| AC3.46HHQ 20GKJ9 K0108.1A51X4020度3.88 "3.62 "1.57 "外部スレッド¥9,668

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0108.1A51X30 アジャスタブルレバー 1/2-13 外部 1.18 3.46 20 度
¥9,420 /単価