入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムレバー |
色 | ブラック |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
材料 | 鋳造アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 3.78 " |
ネジの長さ | 1.57 " |
形式 | 調節可能 |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | 調節可能 |
UPC | 4059245418077 |
幅(Width) | 1.30 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | コンポーネント | 終了 | 材料 | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0006.25011A3X25 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 0.99 " | ¥4,509 | ||
K0006.25011A3X30 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.18 " | ¥4,424 | ||
K0006.25011A3X50 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.99 " | ¥4,621 | ||
K0006.25111A3X25 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 0.99 " | ¥7,414 | ||
K0006.25111A3X30 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.18 " | ¥7,490 | ||
K0006.25111A3X40 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.57 " | ¥8,053 | ||
K0006.25111A3X50 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.99 " | ¥8,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。