KINEDYNE FE8000-1GRA デッキビーム 長さ 88 インチ、幅 3-1/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッキビーム |
調節範囲 | 84-3 / 5 "から95" |
長さ | 88 " |
材料 | アルミニウム |
チューブ形状 | 長方形の |
チューブサイズ | 2-3/5" x 3-1/5" |
UPC | 052474004114 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FE8000-12GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | ¥40,532 | 見積依頼
| |
FE8066-1GRA | 84-3 / 5 "から95" | 88 " | ¥32,000 | 見積依頼
| |
FE8066-3GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | ¥31,605 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。