KINEDYNE 10038-20BRLGRA 輸送チェーン 6600 ポンド 20 フィート x 3/8 インチ
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
アイテム価格 | 輸送チェーン |
色 | 重クロム酸金 |
グレード | 70 |
フックタイプ | グラブフック |
長さ | 20ft。 |
材料 | 鋼 |
定格出力 | 6600ポンド |
サイズ | 3 / 8 " |
作業負荷限界 | リフティング用ではありません |
船の重量(kg) | 278.51 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 7315827000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10038-16BXGRA | 16ft。 | ¥24,055 | ||
10038-20BXGRA | 20ft。 | ¥26,702 | ||
10038-25BXGRA | 25ft。 | ¥38,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。