KINDORF B 905HS 20 EG ハーフスロット チャンネル 20 フィート 1.5 インチ D シルバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル |
色 | シルバー |
深さ | 1.5 " |
終了 | 銀メッキ |
ゲージ | 12 |
穴のサイズ | 9 / 16 "x 7 / 8" |
穴の間隔 | 1-1 / 2 "センターツーセンター |
長さ | 20ft。 |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1-1/2" x 1-1/2" |
形式 | スタンダード |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 16.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 609.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | ゲージ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B905HS 20 | ゴールド | 1.5 " | 金メッキ | 12 | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥72,921 | 見積依頼
| |
B907HS 20 | ゴールド | 3 / 4 " | 金メッキ | 14 | 1-1/2" x 3/4" | ¥41,148 | 見積依頼
| |
B 907HS 20EG | シルバー | 3 / 4 " | 銀メッキ | 14 | 1-1/2" x 3/4" | ¥33,419 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。