KIMBLE CHASE 318000-0000 ビーカー マグ ガラス 500ml 6個パック。
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
アイテム価格 | ガラスラボマグ |
容量 | 500 mLの |
卒業細分化 | 50 mLの |
材料 | KIMAXKG-33ガラス |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業細分化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
318100-0000 | 2のリットル | 200 mLの | ¥53,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。