入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シュレンク管フラスコ |
ASTM | E438 |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ホウケイ酸ガラス |
容量 | 16.9オンス |
閉鎖 | 有り |
クロージャーカラー | クリア |
クロージャタイプ | ストッパー |
高さ | 8" |
形式 | 斜め |
タイプ | シュレンク |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | 閉鎖 | クロージャタイプ | 高さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213100-0114 | 0.34オンス | 有り | プラグ | 4.13 " | ストレート | ¥31,161 | |
213100-0214 | 0.85オンス | いいえ | ストッパー | 4.72 " | ストレート | ¥34,663 | |
213100-0514 | 1.7オンス | いいえ | ストッパー | 5.31 " | ストレート | ¥36,125 | |
213100-1014 | 3.38オンス | 有り | ストッパー | 6.1 " | 斜め | ¥36,962 | |
213100-1024 | 3.38オンス | 有り | ストッパー | 7.28 " | 斜め | ¥40,443 | |
213100-2014 | 6.7オンス | 有り | ストッパー | 7.5 " | 斜め | ¥34,971 | |
213100-2024 | 6.7オンス | 有り | ストッパー | 7.5 " | 斜め | ¥42,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。