アイテム価格 | 危険な場所の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | -20〜40度F |
バラスト量 | 2 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
フィクスチャワット数 | 84 |
高さ | 5.43 " |
ハウジング仕上げ | (フィニアン・タン) |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | CFL |
ランプワット | 42 |
長さ | 13.67 " |
充電時間 | 24時間 |
ステータスインジケータ | LED充電インジケーターライト |
電圧 | 120-277 |
ワット@ 90分 | 42 |
幅(Width) | 13.67 " |
船の重量(kg) | 6.29 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。