アイテム価格 | 危険な場所の非常灯 |
周りの派遣社員。 範囲 | -4〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
フィクスチャワット数 | 13 |
高さ | 4 15 / 32 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 高強度ポリカーボネート |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 13 |
長さ | 11.156 " |
取り付け | 外部フィート |
充電時間 | 25時間 |
ステータスインジケータ | LED充電インジケーターライト |
電圧 | 120/277 |
ワット@ 90分 | 13 |
幅(Width) | 7.88 " |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。