入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットボディ |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | LB |
容量 | 7.0 cu。 に。 |
色 | グレー |
設計タイプ | フラットバック |
フォーム | フォーム7 |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
材料 | 鉄 |
タイプ | ねじ付き |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307193000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | C | 4.0 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥5,697 | ||
LB17 | LB | 4.0 cu。 に。 | 有り | 1 / 2 " | コンジットボディ | ¥3,448 | ||
LB37 | LB | 11.0 cu。 に。 | 有り | 1" | コンジットボディ | ¥6,508 | ||
57 | C | 26.0 cu。 に。 | いいえ | 1-1 / 2」 | コンジットコンセント本体 | ¥21,466 | ||
LB47 | LB | 19.5 cu。 に。 | いいえ | 1.25 " | コンジットコンセント本体 | ¥17,586 | ||
LL57 | LL | 26.0 cu。 に。 | いいえ | 1-1 / 2」 | コンジットコンセント本体 | ¥21,723 | ||
LR67 | LR | 48.0 cu。 に。 | いいえ | 2" | コンジットコンセント本体 | ¥35,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。