KILLARK GRL エンクロージャの危険性 10.5 高さ 8.87 幅 7.97 奥行き インチ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所のエンクロージャ |
色 | グレー |
カバータイプ | ブランクカバーでねじ込みます |
深さ | 7.97 " |
終了 | 粉末エポキシ/ポリエステル |
高さ | 10.5 " |
内装パネル | 2NWD3 |
材料 | アルミニウム |
取りつけ金具 | 有り |
装着タイプ | ウォールマウント |
NEMA評価 | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) |
安全性評価 | クラス1、除算1 |
UPC | 783936230054 |
幅(Width) | 8.87 " |
船の重量(kg) | 12.27 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 内装パネル | 安全性評価 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB | 4.56 " | 静電的に塗布された灰色の粉末エポキシ/ポリエステル | 70デュロメーターニトリル | 4.62 " | 2NWC8 | クラス1、除算1 | 4.62 " | ¥67,825 | ||
GRE | 5.75 " | 静電的に塗布された灰色の粉末エポキシ/ポリエステル | 70デュロメーターニトリル | 6.62 " | 2NWC9 | クラス1、除算1 | 5.5 " | ¥100,223 | ||
EXB-8106 N34 | 8.32 " | 静電的に塗布された灰色の粉末エポキシ/ポリエステル | ニトリル(BUNA-N) | 12.32 " | 2NWE3 | クラス1、除算1 | 12.32 " | ¥571,019 | ||
GRL-600L | 7.97 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 10.5 " | 2NWD3 | クラス1、除算1 | 8.87 " | ¥420,165 | ||
GRM | 6.56 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 6.87 " | 2NWD4 | クラス1、除算1 | 6.87 " | ¥108,821 | ||
GRM-375L | 6.56 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 6.87 " | 2NWD4 | クラス1、除算1 | 6.87 " | ¥169,058 | ||
GRB-275L | 4.56 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 4.62 " | 2NWC8 | クラス1、除算1 | 4.62 " | ¥122,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。