KILLARK EXB-8106 N34 エンクロージャ危険 12.32H 12.32 W 8.32 D インチ
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
アイテム価格 | 危険な場所のエンクロージャ |
色 | グレー |
カバータイプ | ボルトオン |
深さ | 8.32 " |
終了 | 静電的に塗布された灰色の粉末エポキシ/ポリエステル |
ニトリル(BUNA-N) | |
高さ | 12.32 " |
内装パネル | 2NWE3 |
材料 | アルミニウム |
取りつけ金具 | 同梱 |
装着タイプ | ウォールマウント |
NEMA評価 | 3、4、4X、7(B、C、D)、9(E、F、G) |
安全性評価 | クラス1、除算1 |
UPC | 783936119335 |
幅(Width) | 12.32 " |
船の重量(kg) | 20.32 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 7616995095 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 内装パネル | 安全性評価 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB | 4.56 " | 静電的に塗布された灰色の粉末エポキシ/ポリエステル | 70デュロメーターニトリル | 4.62 " | 2NWC8 | クラス1、除算1 | 4.62 " | ¥67,825 | |
GRE | 5.75 " | 静電的に塗布された灰色の粉末エポキシ/ポリエステル | 70デュロメーターニトリル | 6.62 " | 2NWC9 | クラス1、除算1 | 5.5 " | ¥100,223 | |
GRL | 7.97 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 10.5 " | 2NWD3 | クラス1、除算1 | 8.87 " | ¥296,616 | |
GRL-600L | 7.97 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 10.5 " | 2NWD3 | クラス1、除算1 | 8.87 " | ¥420,165 | |
GRM | 6.56 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 6.87 " | 2NWD4 | クラス1、除算1 | 6.87 " | ¥108,821 | |
GRM-375L | 6.56 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 6.87 " | 2NWD4 | クラス1、除算1 | 6.87 " | ¥169,058 | |
GRB-275L | 4.56 " | 粉末エポキシ/ポリエステル | - | 4.62 " | 2NWC8 | クラス1、除算1 | 4.62 " | ¥122,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。