入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
アンペアAC | 20 |
深さ | 5.344 " |
高さ | 4" |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 3相-460-575V | 5 |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
必要な熱ユニットの数 | 3 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 3 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 783936198101 |
幅(Width) | 3.687 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 1フェーズ-230V | 必要な熱ユニットの数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXSX52 | 2 | 1 | 2 | ¥102,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。