アイテム価格 | 手動モータースイッチ |
アンペアAC | 20 |
深さ | 5-11 / 32」 |
高さ | 6 13 / 16 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 3フェーズ-200V | 7-1/2 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3相-460-575V | 10 |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
最大電圧 | 600 |
NEMAタイプ | 7、9 |
必要な熱ユニットの数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
スタータータイプ | マニュアル |
タイプ | トグル、危険な場所 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。