入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 煙探知器 |
可聴アラート | 85dB @ 10フィート、ホーン |
バッテリバックアップ | いいえ |
検出方法 | イオン化 |
直径 | 5" |
デジタル表示 | いいえ |
高さ | 1.5 " |
相互接続機能 | いいえ |
ロッキングピン | 有り |
最大動作温度。 | 40度から100度F |
電源 | 9V |
ビジュアルアラート | 赤色LED |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 9022294000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。