KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14K 危険場所用リール 50 フィート 14/3 グレー
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
アイテム価格 | 危険な場所格納式コードリール |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 50ft。 |
深さ | 15.375 " |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 15 " |
最大アンペア | 15 |
NECコード指定 | まあまあ |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | グレー |
リール素材 | スチール/アルミニウム |
スリップリングの評価 | 600V / 35A |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
電圧 | 600 |
出力 | 9000 |
幅(Width) | 23.38 " |
船の重量(kg) | 54.43 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | 最大アンペア | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSD3L-WW-B14E | 20ft。 | 14/3 | 15 | 9000 | ¥748,707 | ||
RTSD4L-WW-B14E | 20ft。 | 14/4 | 12 | 7200 | ¥865,036 | ||
RTSA4L-WW-B14K | 50ft。 | 14/4 | 12 | 7200 | ¥875,844 | ||
RTSD3L-WW-B12G | 30ft。 | 12/3 | 20 | 12,000 | ¥780,453 | ||
RTSA3L-WW-B12K | 50ft。 | 12/3 | 20 | 12,000 | ¥896,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。