入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付きシャフト |
直径 | 5 / 16 " |
キー溝 | 3 / 32 "x 3 / 64" |
長さ | 18 " |
材料 | 炭素鋼グレード1045 |
測定システム | 帝国 |
UPC | 696334282511 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 0.79 |
HSコード | 8483105000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | キー溝 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 GKS-1045-36 | 5 / 16 " | 36 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 炭素鋼グレード1045 | ¥2,843 | |
5/8 GKS-1045-3 | 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 炭素鋼グレード1045 | ¥958 | |
5/8 GKS-1045-24 | 5 / 8 " | 24 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 炭素鋼グレード1045 | ¥6,757 | |
5/8 GKS-1045-48 | 5 / 8 " | 48 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 炭素鋼グレード1045 | ¥11,073 | |
5/8 GKS-1045-60 | 5 / 8 " | 60 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 炭素鋼グレード1045 | ¥12,822 | |
5/8 GKS-1045-72 | 5 / 8 " | 72 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 炭素鋼グレード1045 | ¥15,314 | 見積依頼
|
3/4 GKS-1045-9 | 3 / 4 " | 9" | 3 / 16 "x 3 / 32" | 炭素鋼グレード1045 | ¥4,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。