入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーリール |
アタッチメントタイプ | ラージベルトループ |
ケースサイズ | 2" |
色 | ブラック |
構造 | ナイロン |
拡張長さ | 36 " |
最大ベルトに適合 | 2-1 / 4」 |
収縮力 | 13オンス |
リングサイズ | 1.125 " |
リングタイプ | スプリット |
タイプ | ケブラーコード |
UPC | 094714400430 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7326200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | 構造 | 拡張長さ | リングサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S48-803 | ベルトクリップ | ポリカーボネート | 48 " | 1.25 " | ケブラーコード | ¥4,184 | ||
0488-803 | 騎銃兵 | ポリカーボネート | 48 " | 1.125 " | ケブラーコード | ¥4,560 | ||
1BP | ラージベルトループ | レザー | 24 " | 1.125 " | ステンレス鋼チェーン | ¥6,828 | ||
481BP-HDK | ラージベルトループ | レザー | 48 " | 1.125 " | ケブラーコード | ¥7,603 | ||
481BP-SDK | ラージベルトループ | レザー | 36 " | 1.125 " | ケブラーコード | ¥7,637 | ||
481BPN-HDK | ラージベルトループ | ナイロン | 48 " | 1.125 " | ケブラーコード | ¥7,211 | ||
8710 | ラージベルトループ | レザー | - | 1.25 " | スタンダード | ¥4,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。