入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き込み式のテザー |
アタッチメントタイプ | ブラケットマウント |
ケースサイズ | 2" |
色 | クロム |
構造 | 金属 |
拡張長さ | 48 " |
終了 | クロムテクスチャ |
収縮力 | 8オンス |
リングタイプ | ラージヨーク |
タイプ | ステンレス鋼チェーン |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8308909000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | リングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0007-023 | 24 " | プラスチッククランプ | ¥4,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。