入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IDカードリトラクター |
アタッチメントタイプ | スイベルクリップ |
ケースサイズ | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
構造 | ABSプラスチック |
拡張長さ | 36 " |
最大ベルトに適合 | 1-1 / 2」 |
収縮力 | 2オンス |
リングタイプ | ツイストフリー |
タイプ | ミニバック |
UPC | 094714400669 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0055-015 | ベルトクリップ | ¥2,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。