入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 測量ロープ |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードコーティング | クリア |
ブレードカラー | 黒/赤のマーキングが付いた白 |
ブレードの長さ | 50m |
ブレード材質 | グラスファイバー |
ブレード幅 | 1 / 4 " |
ケースの種類 | なし |
卒業タイプ | mm |
卒業 | 2 mm |
ロックタイプ | なし |
測定タイプ | メトリック |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | 有り |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。