アイテム価格 | 直径巻尺 |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードコーティング | ナイロン |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 6ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1 / 4 " |
ケースカラー | スチール/オレンジ |
ケースの材質 | スチール製、成形ラバーグリップ付き |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート/直径 |
卒業 | 上側: 100 分の 1 までのインチ・インチ、下側: フィート・インチ 8/1、16/3.14 XNUMX (パイ) の単位で校正済み |
フック | 2リベット |
ロックタイプ | なし |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。