入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンジニアの長い巻尺 |
ベルトクリップ | いいえ |
ブレードコーティング | ダブルナイロン |
ブレードカラー | ホワイト |
ブレードの長さ | 100ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 3 / 8 " |
ケースカラー | オレンジ |
ケースの材質 | ABSプラスチック |
ケースの種類 | Open |
卒業タイプ | インチ/フィート/エンジニア |
卒業 | 1 / 10、1 / 100 |
ハンドルタイプ | 金属強化 |
フック | 折り畳み式の |
ロックタイプ | なし |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | いいえ |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ケースの種類 | ベルトクリップ | ブレードカラー | 卒業タイプ | 卒業 | ハンドルタイプ | フック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG8M | 長い巻尺 | 閉店 | はい | イエロー | センチメートル/ミリメートル | 上下連続cmmm | - | 3リベット | ¥3,798 | ||
PGT8MV | 長い巻尺 | 閉店 | はい | イエロー | センチメートル/ミリメートル | 上下連続cmmm | - | 3リベット | ¥2,382 | ||
SNR18200 | 長い巻尺 | Open | いいえ | ホワイト | インチ/フィート | 1/8 | 金属強化クランク | ゼロポイント、2ポジション、折りたたみ | ¥32,442 | ||
SNR18300 | 長い巻尺 | Open | いいえ | ホワイト | インチ/フィート | 1/8 | 金属強化クランク | ゼロポイント、2ポジション、折りたたみ | ¥53,424 | ||
MC-18-50 | 長い巻尺 | 閉店 | いいえ | 黒/赤のマーキングが付いた白 | インチ/フィート | 1/8 | - | ゼロ点 | ¥4,585 | ||
MC-18-100 | 長い巻尺 | 閉店 | いいえ | 黒/赤のマーキングが付いた白 | インチ/フィート | 1/8 | - | ゼロ点 | ¥6,825 | ||
OTR-18-50 | 長い巻尺 | Open | いいえ | 黒/赤のマーキングが付いた白 | インチ/フィート | 1/8 | 金属強化 | ゼロ点 | ¥4,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。