定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KESONFLT50MMロング巻尺1/2インチx50mオレンジ/ブラック| AD8TZV 4MHH2

KESON FLT50MM ロング巻尺 1/2インチ x 50m オレンジ/ブラック

在庫あり
アイテム:AD8TZV モデル:FLT50MM相互参照:4MHH2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,848 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格長い巻尺
ベルトクリップいいえ
ブレードコーティングクリア
ブレードカラー黒/赤のマーキングが付いた白
ブレードの長さ50m
ブレード材質グラスファイバー
ブレード幅1 / 2 "
ケースカラーオレンジ/ブラック
ケースの材質ABSプラスチック
ケースの種類Open
卒業タイプmm
卒業2ミリメートル/ 5ミリメートル
ハンドルタイプフォールドダウンノブ付きABSクランクアーム
フックゼロ点
ロックタイプつめ
測定タイプメトリック
傑出した未評価
スタッドマーキングいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)43.18
船幅(cm)30.48
HSコード9017800000
原産国US

商品の詳細:

  • 巻き戻しタイプ(手動)

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格ケースの種類ベルトクリップブレードカラー卒業タイプ卒業ハンドルタイプフック価格
KESONPG8Mロング巻尺25mmx8mクローム/ブラック| AB7FNY 22UY54 PG8M長い巻尺閉店はいイエローセンチメートル/ミリメートル上下連続cmmm-3リベット¥3,798
KESONPGT8MVロング巻尺25mmx8mオレンジCm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MV長い巻尺閉店はいイエローセンチメートル/ミリメートル上下連続cmmm-3リベット¥2,382
KESONSNR18200ロング巻尺3/8インチx200フィートスチール| AC6LCD 34D079 SNR18200長い巻尺Openいいえホワイトインチ/フィート1/8金属強化クランクゼロポイント、2ポジション、折りたたみ¥32,442
KESONSNR18300長い巻尺3/8インチx300フィートの鋼| AC6LCE 34D080 SNR18300長い巻尺Openいいえホワイトインチ/フィート1/8金属強化クランクゼロポイント、2ポジション、折りたたみ¥53,424
KESONMC-18-50ロング巻尺1/2インチx50フィートブラック| AC9YAT 3LJL7 MC-18-50長い巻尺閉店いいえ黒/赤のマーキングが付いた白インチ/フィート1/8-ゼロ点¥4,585
KESONMC-18-100ロング巻尺1/2インチx100フィートブラック| AC9YAU 3LJL8 MC-18-100長い巻尺閉店いいえ黒/赤のマーキングが付いた白インチ/フィート1/8-ゼロ点¥6,825
KESONOTR-18-50ロング巻尺1/2インチx50フィートのカボチャ| AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50長い巻尺Openいいえ黒/赤のマーキングが付いた白インチ/フィート1/8金属強化ゼロ点¥4,494

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KESON FLT50MM ロング巻尺 1/2インチ x 50m オレンジ/ブラック
¥13,848 /単価