入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
基本素材 | 鋼 |
CLASS | 3A |
直径/ねじサイズ | 5 / 16」-18 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
ファスナー仕上げ | ブラックオキサイド |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 合金鋼 |
頭径 | 0.469 " |
頭の高さ | 0.312 - 0.306 " |
ヘッド形式 | 円筒形 |
穴のサイズ | ベントされていません |
長さ | 5 / 8 " |
最小 抗張力 | 180,000のプサイ |
最小ねじ山の長さ | で5 / 8 |
ロックウェル硬度 | RC 38〜43 |
スタンダード | ASME B18.3、ASTM A574 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -華氏20度から華氏400度 |
ねじ山径 | 5 / 16 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 0.95 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。