定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN WTB 30K-3N コンパクト天びん、最大 30000g。計量、5gの可読性 | CE8MFX

KERN AND SOHN WTB 30K-3N コンパクト天びん、最大 30000g 計量、最小表示5g

在庫あり
アイテム: CE8MFX モデル: WTB 30K-3N

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥55,497 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
バッテリーの充電時間12の時間。
ケース幅286 mm
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法286 X 316 X 126.5ミリメートル
住宅の高さ126.5 mm
ハウジングの長さ316 mm
入力電圧AC110~230V
直線性+/- 10g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。-10度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-wtb-30k-3n.pdf
読みやすさ5g
長方形計量面サイズ263 x 203 mm
再現性5g
整定時間2秒。
Unitsg
秤量30kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量面の深さ203 mm
計量面幅263 mm

発送情報:

船の重量(kg) 4
船高(cm)20
船の長さ(cm)35
船幅(cm)40
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性価格
KERN AND SOHN WTB 10K-3N コンパクト天びん、最大 15000g。計量、可読性 2g | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4g¥55,497
KERN AND SOHN WTB 1K-4N コンパクトバランス、最大 1500g。計量、最小表示 0.2g | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4g¥55,497
KERN AND SOHN WTB 3K-4N コンパクト 天びん、最大 3000g。計量、最小表示 0.5g | CE8MFZ WTB 3K-4N+/- 1g¥55,497
KERN AND SOHN WTB 6K-3N コンパクト天びん、最大 6000g。計量、最小表示 1g | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2g¥55,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN WTB 30K-3N コンパクト天びん、最大 30000g 計量、最小表示5g
¥55,497 /単価