KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM パレット スケール、最大 1500Kg 計量、500gの可読性
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
アイテム価格 | パレットスケール |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.5Kg |
桁サイズ | 52 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | ±0.5kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 10Kg |
プラットフォームの深さ | 90 mm |
プラットフォームの幅 | 1360 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ufn-1-5t0-5ipm.pdf |
読みやすさ | 500g |
長方形計量面サイズ | 1190 x 840 mm |
再現性 | 0.5Kg |
整定時間 | 3秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 1500kg |
天びんの材質 | SUS304 |
計量プラットフォームの寸法 | 1360 X 840 X 90ミリメートル |
計量面の深さ | 840 mm |
計量面幅 | 1190 mm |
船の重量(kg) | 85 |
船高(cm) | 21 |
船の長さ(cm) | 91 |
船幅(cm) | 141 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFN600K200IPM | 0.2Kg | ±0.2kg | 4Kg | ¥409,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。